ケーブルコネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード64194377 品番AT06-12SA-RDBLK
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Amphenol メスケーブルコネクタは、12 ポジション、A コード、縮小ガスケット、黒の色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業コンタクトIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5654 アズワン品番65-7638-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする