曜日別特売
R15WCC15W03SV ワイヤレスチャージャー ラスタバナナ 64194701

R15WCC15W03SV ワイヤレスチャージャー ラスタバナナ 64194701
R15WCC15W03SV ワイヤレスチャージャー ラスタバナナ 64194701
R15WCC15W03SV ワイヤレスチャージャー ラスタバナナ 64194701
R15WCC15W03SV ワイヤレスチャージャー ラスタバナナ 64194701
R15WCC15W03SV ワイヤレスチャージャー ラスタバナナ 64194701

ワイヤレスチャージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード64194701品番R15WCC15W03SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,490
販売価格(税別)
3,173

本製品はType-Cケーブル一体型のワイヤレス充電器です。
15Wまでの出力に対応しています。
従来のワイヤレス充電器と比較して急速に充電する事が可能です。
qi2対応、MagSafe対応の機器やケースにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。
磁石による位置合わせ・固定はqi2もしくはMagSafeに対応した機器及びケースでのみご使用いただけます。

シルバー質量(g)66長さ(m)1.5出力(ワイヤレス)5W , 7.5W , 10W , 15W入力(Type-C)5V/3A , 9V/2.2A寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×75×25梱包内容ワイヤレスチャージャー×1、取扱説明書×1
注意
※7.5W以上の出力を利用する場合は「Power Delivery」対応のACアダプタをご使用ください。
※本製品と充電する機器の間に異物などをはさまないでください。金属製品をはさんだ場合、本製品の異物検出機能がはたらき、充電を停止します。
※本製品の固定にはマグネットを使用しております。磁気カードや磁性のある機器等に近づけないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする