RACC1A01CGRY AC充電器 ラスタバナナ 64194895

RACC1A01CGRY AC充電器 ラスタバナナ 64194895
RACC1A01CGRY AC充電器 ラスタバナナ 64194895
RACC1A01CGRY AC充電器 ラスタバナナ 64194895
RACC1A01CGRY AC充電器 ラスタバナナ 64194895
RACC1A01CGRY AC充電器 ラスタバナナ 64194895

AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
チャコールグレー
内容量1個注文コード64194895品番RACC1A01CGRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,390
販売価格(税別)
1,264

本製品は、最大出力5V/1.5AのType-Cポートを搭載したAC充電器です。
Type-Cポートが搭載されており、iPhoneやスマートフォン等を充電することができます。
ワイヤレスイヤホン等の小型機器にも使用できます。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
入力電圧は100-240Vに対応しております。

チャコールグレー質量(g)43出力5V/1.5A入力AC100-240V 50/60Hz 0.2A寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×35×32梱包内容AC充電器×1
注意
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする