リボンケーブル 20芯 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64194910 品番63912015521CAB
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 20 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき

仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3383 アズワン品番65-7448-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする