サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
T-Max 旋削用セラミックネガチップ(610)650 1セット(10個入) CNGN1207シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64194919
品番
CNGN120716T01020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,690
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
特に連続系仕上げ加工に推奨です。
安定した加工条件でのネズミ鋳鉄および高硬度鋳鉄の高速仕上げ加工に使用します。
一般旋削高硬度鋼加工用。
仕様
●適用被削材:KSH●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.2959●厚さ(mm):7.9375●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●アルミナベースセラミック材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-0510
アズワン品番
65-8166-31