RAC2A2A05WH AC充電器 ラスタバナナ 64194929

RAC2A2A05WH AC充電器 ラスタバナナ 64194929
RAC2A2A05WH AC充電器 ラスタバナナ 64194929
RAC2A2A05WH AC充電器 ラスタバナナ 64194929
RAC2A2A05WH AC充電器 ラスタバナナ 64194929
RAC2A2A05WH AC充電器 ラスタバナナ 64194929

AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード64194929品番RAC2A2A05WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,591
販売価格(税別)
1,446

本製品は、USB-Aポートを2個搭載したAC充電器です。
本製品の2ポート合計最大出力は5V/2.4Aです。
入力電圧は100-240Vに対応しています。
本製品は、Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。

ホワイト質量(g)48使用温度範囲(℃)-5~40出力【単ポート】USB Type-A1 5V/2.4A(12w)、USB Type-A2 5V/2.4A(12w)【2ポート同時】最大合計5V/2.4A(12w)入力AC100-240V 50/60Hz 0.35A寸法(縦×横×厚さ)(mm)44.2×35×32梱包内容AC充電器×1
注意
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする