曜日別特売
R10CACL3A02WH Lightning柔らかケーブル ラスタバナナ 64195471

R10CACL3A02WH Lightning柔らかケーブル ラスタバナナ 64195471
R10CACL3A02WH Lightning柔らかケーブル ラスタバナナ 64195471
R10CACL3A02WH Lightning柔らかケーブル ラスタバナナ 64195471
R10CACL3A02WH Lightning柔らかケーブル ラスタバナナ 64195471
R10CACL3A02WH Lightning柔らかケーブル ラスタバナナ 64195471

Lightning柔らかケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1個注文コード64195471品番R10CACL3A02WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,380
販売価格(税別)
2,164

本製品はiPhone・iPod・iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-C to Lightning)です。
クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。
丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。
USB PD(Power-Delivery)に対応しております。
安心してお使いいただけるApple社 MFi認証品です。
USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。
本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。

適合機種(2022年10月現在)【iPhone】iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Plus , iPhone 14 Pro , iPhone14 , iPhone SE(第3世代) , iPhone SE(第2世代) , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 11 pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 , iPhone Xs , iPhone XS Max , iPhone XR , iPhone X , iPhone 8 , iPhone8 Plus , iPhone 7【iPad】iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPad(第7世代) , iPad Air(第3世代) , iPad mini(第5世代) , iPad(第6世代) , iPad Pro 12.9-inch(第2世代) , iPad Pro 10.5-inch , iPad(第5世代) , iPad Pro 12.9-inch(第1世代) , iPad Pro 9.7-inch , iPad Air 2 , iPad mini 4【iPod】iPod touch(第6世代)iPod touch(第5世代)ホワイト質量(g)17長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×90×10梱包内容Type-C to Lightningケーブル×1
注意
※本製品を使用して充電する際は機器本体の充電に対応した充電器をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする