RLI050C2A01WH モバイルバッテリー ラスタバナナ 64195699

RLI050C2A01WH モバイルバッテリー ラスタバナナ 64195699
RLI050C2A01WH モバイルバッテリー ラスタバナナ 64195699
RLI050C2A01WH モバイルバッテリー ラスタバナナ 64195699
RLI050C2A01WH モバイルバッテリー ラスタバナナ 64195699
RLI050C2A01WH モバイルバッテリー ラスタバナナ 64195699

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード64195699品番RLI050C2A01WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,781
販売価格(税別)
2,528

本製品はType-Cポート、Type-Aポート×2を搭載したモバイルバッテリーです。
繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。
Type-Cポートから充電、給電することができます。
別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットを同時に充電することが可能です。
Type-Aポートは、SmartICを搭載しています。
iOSとAndroidを自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。
内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。 本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電することができます。
本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。
付属する充電コード(Type-A to Type-C)を使用してパソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。

ホワイト出力Type-C・Type-A×2:合計最大5V/2.1A本体質量(g)130定格容量5V/3185mAh入力Type-C:5V/2A時間(満充電まで)約4時間(5V/2A入力時)使用電池リチウムポリマー電池寿命サイクル:300回使用環境温度(℃)0~45梱包内容モバイルバッテリー×1 充電用コード30cm×1 取扱説明書×1標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/5000バッテリー容量(mAh)5000
注意
※合計出力が5V/2.1Aを超える場合は、最適な電流を流すことができない場合や、保護回路が出力を停止する場合がございます。
※1800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンでの検証結果です。 保証値ではありません。ご使用環境や端末の仕様によって異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする