曜日別特売
HK 2530.2RS ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ) 64195865

ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64195865品番HK 2530.2RS
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm で、外径は 85 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:25mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:207-8600アズワン品番65-7928-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする