R20WCC15W04WH ワイヤレスチャージャー ラスタバナナ 64195979

R20WCC15W04WH ワイヤレスチャージャー ラスタバナナ 64195979
R20WCC15W04WH ワイヤレスチャージャー ラスタバナナ 64195979
R20WCC15W04WH ワイヤレスチャージャー ラスタバナナ 64195979
R20WCC15W04WH ワイヤレスチャージャー ラスタバナナ 64195979
R20WCC15W04WH ワイヤレスチャージャー ラスタバナナ 64195979

ワイヤレスチャージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード64195979品番R20WCC15W04WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,390
販売価格(税別)
2,173

本製品は、15Wまでの出力に対応したワイヤレス充電器です。
MagSafeが搭載されたiPhoneにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。
高出力充電に対応するスマートフォンは最大15Wの急速充電、iPhoneは最大7.5Wで充電できます。
スマートフォンと接するワイヤレス充電部は傷つけにくいシリコンを採用しています。

ホワイト質量(g)45長さ(m)2寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×32梱包内容ワイヤレスチャージャー×1、取扱説明書×1
注意
※7.5W以上の出力を利用する場合は「Power Delivery」対応(18W以上推奨)のACアダプタをご使用ください。
※本製品の固定にはマグネットを使用しております。磁気カードや磁性のある機器等に近づけないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする