RLI050WCC15W01WH calon モバイルバッテリー ラスタバナナ 64195997

RLI050WCC15W01WH calon モバイルバッテリー ラスタバナナ 64195997
RLI050WCC15W01WH calon モバイルバッテリー ラスタバナナ 64195997
RLI050WCC15W01WH calon モバイルバッテリー ラスタバナナ 64195997
RLI050WCC15W01WH calon モバイルバッテリー ラスタバナナ 64195997
RLI050WCC15W01WH calon モバイルバッテリー ラスタバナナ 64195997

calon モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード64195997品番RLI050WCC15W01WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,291
販売価格(税別)
4,810

calonシリーズ ワイヤレス充電機能(送電)と、Type-Cポート(入力/出力)を搭載したモバイルバッテリーです。
MagSafeが搭載されたiPhoneにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。
繰り返し使える電池容量5,000mAhの充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
ワイヤレス充電部とType-Cポートに機器を接続して2台同時に充電する事が可能です。
付属する充電コード(Type-C to Type-C)を使用してパソコンのType-CポートやType-Cポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。
本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示LEDインジケータ付き。
機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心。

ホワイト質量(g)115出力ワイヤレス:5W , 7.5W , 10W , 15W、Type-C:5V/2A、同時出力時 : ワイヤレス 5W/Type-C 5V/0.7A、定格容量5V/3230mAh入力Type-C:5V/3A , 9V2A(18W Max)使用電池リチウムイオン電池寿命サイクル:300回使用環境温度(℃)-10~45梱包内容モバイルバッテリー×1 取扱説明書×1 充電専用コード(Type-C to C)×1標準容量(mAh)内蔵電池:3.85V/5,000mAhバッテリー容量(mAh)5000
注意
※ 本製品のワイヤレス充電は送電専用です。別のワイヤレス充電器を使用して本製品の内蔵電池を充電することはできません。
※ 本製品の充電中はワイヤレス充電機能は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする