曜日別特売
EC30H25 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC30H25 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196566
EC30H25 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196566

EC形中空ジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
ストローク(mm)250
内容量1個注文コード64196566品番EC30H25
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
ピストンロッドはメッキ付です。
許容横荷重は揚力の1/20です。
押引共油圧作動です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
サドルはネジ込みタイプです。
ピストンロッド内側にネジを設けています。
複動H(油圧戻り)タイプ
取手付

仕様揚力(tf):30ストローク(mm)250寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)92最低高さ(mm)415寸法g(mm)13ロッド径(Φmm)67シリンダ外径D(Φmm)114シリンダ内径d(Φmm)90カラーネジ径a(mm)M110×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M48×1.5ロッドネジの長さk(mm)30ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lサドル径o(Φmm)62ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])180(18)センターホール径(Φmm)q:33

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする