43574 RKMW 3-224/5 M センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズ Lumberg Automation 64197274

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64197274品番43574 RKMW 3-224/5 M
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、定格電圧が 50 V ac / 60 V dc、定格電流が 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2742アズワン品番65-7475-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする