AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64197868
品番
ATM13-12PA-12PB-BM03
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - スズめっき
仕様
●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6038
アズワン品番
65-7724-53