※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z100H15 薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64198027 Z100H15 薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64198027

薄形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64198027 品番 Z100H15
参考基準価格(税別)¥307,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

複動H(油圧戻り)タイプ
Zシリーズ200MPa
ピストンロッドはメッキ付きです。
各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。
高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。
戻りも油圧で作動します。

仕様揚力(tf):100 ストローク(mm)150 揚力(kN)1000 受圧面積(cm2)50.27 所要油量(mL)約754 最低高さ(mm)340 寸法g(mm)41 ロッド径(Φmm)56 シリンダ外径(Φmm)127 シリンダ内径d(Φmm)80 ポートまでの高さL(mm)32 ポートネジmM22×1.5 付属カップラJ:BZ-4 ヘッド径o(Φmm)80 推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAZ-1.3P【電動ポンプ】VZ2・VZ5 ポート間距離(mm)P:192
注意
※推奨ポンプ(手動ポンプ)のTWAZ-
※Pは手動切換弁付です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする