デジタル直流電圧計 小型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LED色ブルー 注文コード64198928 品番HD-3DCV100B
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はLED色5種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。
赤色LED表示により視認性が高く、直流4〜30Vまたは0〜100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。
背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。
取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。

質量(g)4 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます) 取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2 表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V LED色ブルー 取付穴径(Φmm)2.2 動作環境気圧(kPa):80〜106 入力インピーダンス>50kΩ 測定電圧(V)DC4〜30(2線式), DC0〜100(2線式) リード線長さ(mm)約150 動作湿度(%)10〜80 動作電流(mA)30 動作温度範囲(℃)-10〜65 動作電圧(V)3.5〜30(逆接続保護付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする