連結可能保護 両端 バナナプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64199041 品番HD202-1.0RK2
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

端子直径は2mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。

材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅 定格4A/30VAC, 60VDC 内容赤黒2本ずつ ケーブル長(cm)100 端子径(mm)2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする