Y形ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64199111 品番HDY-Y40
参考基準価格(税別)¥245 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ネジ式の端子台やバインディングポストに接続することができる簡易的なY形ケーブルです。

内径(Φmm)【Y形端子】6 内容赤黒1本ずつ 長さ(cm)【リード】40 リード線径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする