デスクチェア おしゃれ コンパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64199338 品番CFC-46(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座部、背部の形状が体にぴったりフィットするデスク用チェア。キャスター付きチェアなのにコンパクトでお部屋の圧迫感を緩和。
座面と背もたれにはクッション入り。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。
インテリアに馴染む単色でシンプルな外観。机の下にも収まりやすいアームレスタイプ。
ネジ4本とキャスターを取り付けるだけの組み立て簡単仕様。工具不要(六角レンチ付属)。

グレー 全高(mm)685〜755 座面高さ(mm)430〜500 本体質量(kg)6.5 用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 在宅勤務 テレワーク 在宅 在宅ワーク 仕事 勉強 チェア チェアー 椅子 イス オフィスチェア デスクチェア デスク用チェア パソコンチェア PCチェア OAチェア ワークチェア 学習椅子 勉強椅子 キャスター付き キャスター 高さ調節 昇降 回転 おしゃれ かわいい シンプル 仕様背もたれサイズ(cm):幅(最大)44×高さ30 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)静止90 キャスターあり 肘掛肘なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×51×68.5-75.5 組立時間約30-40分 座面高(cm)43-50 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(最大)45×33
取扱説明書:(0.29MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64199338 CFC-46(GY) 64199329 CFC-46(WH) デスクチェア おしゃれ コンパクト YAMAZEN(山善) デスクチェア おしゃれ コンパクト YAMAZEN(山善) 1台 9,698 税込10,668 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする