用途隙間収納、ちょっとした物掛け・物置に。 突っ張り 棚 ラック 洗面所 玄関 壁面 収納 隙間収納 ウォールラック ペグボード ハンガーラック 傘立て 傘かけ 傘掛け
仕様ボード外寸:横20 縦60cm、2枚●有孔ボード:穴径5mm、ピッチ25mm●設置奥行:7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)
質量(kg)2.5
色ブラック(ツヤなし)
耐荷重(kg)パネル1枚あたり6、フック1個あたり0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×7×200-280、140-188
組立時間約40-60分