カトージ
カトージの ベッド・寝具
カトージの ベッド
ミニベビーベッド 折りたたみ F (生後24ヶ月まで)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64199487
品番
2328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
対象:生後24ヶ月頃まで。PSC・SG合格品。コンパクトに折りたためる。
床板高さ3段階調節。お世話に便利な開閉扉。通気性の良いスノコ床板。
ベッド下スペースの収納に便利な開閉式収納扉。組立式
用途
ベビーベッド。折り畳み 折りたたみ 折畳 木製 ベビーベッド 赤ちゃん 新生児 コンパクト 天然木 キャスター付き おしゃれ 白 ホワイト 出産祝い
材質
パイン材(ニュージーランド産)/床板:桐材(中国産)
質量(kg)
11.65
色
ホワイト
種類
ベビーベッド
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
944×91×950
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
944×643×950
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
600×900
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません