アピックス
アピックスの キッチン/調理家電
アピックスの その他調理家電
アピックスの フードメーカー/製菓
ゆで卵調理器 エッグマイスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64199627
品番
AEM-422WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
付属品
ゆで卵ケース、オムレツケース、蒸し料理ケース、電源コード、レシピブック
質量(g)
730
消費電力(W)
400
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
電源:0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×130×135