三愛
三愛の 作業現場標識
三愛の 熱中症対策/節電/衛生標識
ヘルメットステッカー【熱中症を防ごう】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64200370
品番
SA-N13-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ヘルメットに貼って啓蒙活動に
用途
熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質
ユポ
寸法(mm)
45×80
文字内容
熱中症を防ごう
取付方式
ステッカー
入数(枚)
10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200