日本エレパーツ
日本エレパーツの 電線/ケーブル
日本エレパーツの 通信ケーブル
日本エレパーツの 同軸ケーブル
中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本(2600mm)
注文コード
64204817
品番
SMAP-SMAJ-3.5DHFA-2600
参考基準価格(税別)
¥6,108
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
仕様
SMAP-SMAJ
長さ(mm)
2600
形状
ストレート
ケーブル
3.5D-HFA
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型ジャックプラグ
関連資料:
(0.11MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表