中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2700mm) 注文コード 64204826 品番 SMAP-SMAJ-3.5DHFA-2700
参考基準価格(税別)¥6,178 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
仕様SMAP-SMAJ 長さ(mm)2700 形状ストレート ケーブル3.5D-HFA 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする