中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5500mm) 注文コード 64205621 品番 SMAP-SMAP-3.5DHFA-5500
参考基準価格(税別)¥7,517 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様両端SMAP 長さ(mm)5500 形状ストレート ケーブル3.5D-HFA 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
関連資料:(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする