VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の 測定・測量機器レンタルサービス
VIBRA(新光電子)の はかりレンタル
【レンタル】高精度電子台はかり ベーシックタイプ HJ33K0.1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
レンタル日数(日)
5
注文コード
64206426
品番
HJ33K0.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
水洗いできる防水構造
粉の多い環境でも安心防塵防水構造
生産性向上にもつながる使いやすさ
音叉式力センサだから高精度で丈夫
ひょう量(kg)
33
最小表示
0.1g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×400
アズワン品番
64-8859-32-60
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300