注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※ 1 本製品は総務省指定(高周波利用設備許可申請書)の届出は不要です。
※ 2 霧化量は設定や使用環境により変動します。
※ 3 本製品は、材料の処理、検査、または分析の目的で、電磁放射、誘導性結合および、または容量性結合の形で、無線周波数エネルギーを意図的に発生して使用することや、工業用に限定して使用することを想定しておらず、グループ1 に分類されます。
※ 4 本製品は業務用ですが、電磁妨害波に関してクラスB の許容値を満足しており、家庭用の施設および住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設での使用にも適しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。