【レンタル】次亜塩素酸噴霧機 Elimina(エリミーナ) AE-U01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64210084 品番 AE-U01
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

独自技術の耐久性の高い超音波ユニットで消臭除菌力が強い次亜塩素酸水にも対応可能。
100m2の空間をたった5分でミストが到達する噴霧力。
除菌水の浪費を抑える間欠運転機能を搭載。
キャスター搭載で給水時やレイアウト変更時もラクラク移動。
直感的に操作ができるタッチパネルを搭載。

仕様●ISM 装置分類:グループ1 ※ 3、クラスB ※ 4●使用液剤:Elimina 除菌水●許容周囲湿度:95%RH 以下(ただし、結露なきこと)●霧化量:約0.4 〜 1.0L/h ※ 2 質量(kg)27(20L/満水時・乾燥重量/7) 消費電力(W)約110 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×380×1200 電源コード(m)1.5 許容周囲温度(℃)5〜 40 アズワン品番65-8107-67-63 霧化方式超音波式 ※ 1 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※ 1 本製品は総務省指定(高周波利用設備許可申請書)の届出は不要です。
※ 2 霧化量は設定や使用環境により変動します。
※ 3 本製品は、材料の処理、検査、または分析の目的で、電磁放射、誘導性結合および、または容量性結合の形で、無線周波数エネルギーを意図的に発生して使用することや、工業用に限定して使用することを想定しておらず、グループ1 に分類されます。
※ 4 本製品は業務用ですが、電磁妨害波に関してクラスB の許容値を満足しており、家庭用の施設および住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設での使用にも適しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「科学研究・開発用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする