中継用SMAプラグ・ジャック5DVW1ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2600mm) 注文コード 64210521 品番 SMAP-SMAJ-5DVW1-2600
参考基準価格(税別)¥7,229 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

5D-VW1(高難燃モデル)
-25℃〜80℃|VW-1相当・IEC相当
3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。

仕様SMAP-SMAJ 長さ(mm)2600 形状ストレート ケーブル5D-2V(VW-1) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする