日本アビオニクス
日本アビオニクスの 理化学機器レンタルサービス
【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ 発熱者スクリーニング用・受付セット F50SA-FSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
レンタル日数(日)
10
注文コード
64213819
品番
F50SA-FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
静止モードとウォークスルーモードを搭載しています。
仕様
体温推定精度:±0.5℃(環境温度10〜30℃にて)
セット内容
サーモカメラ(クリップ付き)、USBメモリ、ソフトウェア、モニタ(21.5インチ)、フロアスタンド(小)、スタンド転倒防止用ウェイト、小型PC(ワイヤレスキーボード・マウス)、PC取付ブラケット、HDMIケーブル(1.8m)、取扱説明書
測定温度範囲
30〜45℃
アズワン品番
4-3238-01-61
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300