※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
カウンターバランスバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
12
注文コード
64217871
品番
OBV-12
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピストンロッドの下降防止に使用します。(プレスなど戻り側回路に使用。)
仕様
●ポートネジ Aポート:2025/03/04●ポートネジ Bポート:2025/03/04
呼び径
12
最大流量(L/min)
80(90)
最高使用圧力(MPa)
72
定格流量(L/min)
40(60)
圧力調整範囲(MPa)
2~10
クラッキング圧力(MPa)
0.05
注意
※定格流量、最大流量の()内数字は自由流れ(B→A)を示します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません