myPalletizer MYCOBOTシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64218028 品番MYCOBOT-MP-GRIPPER-AG-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

myPalletizer専用のグリッパーです。エンドエフェクターとして使用し、小さな箱や小さなボールを持ち上げることができます。プログラミングは、ROS、Arduino、UIFlow、RoboFlowなどのすべての開発環境で行えます。

仕様●寸法:110×90×60mm●重量:88g●クランプ幅:20mm〜45mm●最大クランプ重量:150g●セット内容:Gripper本体 ×1、Lego互換コネクタ ×9●資料:製造元ドキュメント●【紹介動画】 アズワン品番67-0416-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする