※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64219675 品番KPS-800W
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

圧力スイッチです。

仕様●再現性(MPa):±1●接点容量抵抗負荷AC125V(A):10.1●接点容量抵抗負荷AC250V(A):10.1 質量(kg)約0.4 接点構成1a、1b 最高使用圧力(MPa)800 設定圧力範囲(MPa)10〜80 切断差(MPa)2〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする