※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)40
寸法M(mm)M10
寸法Lm(mm)80
注文コード64221037
品番FUML-40-M10-80-D0-S
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど88種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。