日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の フラスコ
四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64221108
品番
042-45280
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量mL:2000●中管・側管:45/50・29/42×3●角度:5°●コード番号:042-45280
アズワン品番
65-8669-86