※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)50
寸法M(mm)M12
寸法Lm(mm)125
注文コード64221308
品番FUML-50-M12-125-D0-SK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥3,210
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど88種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。