ラバーランディングネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64221486 品番グレープ
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,488
販売価格(税別)
4,989
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【JB/NBC公認ネット、シャフトが細く軽量!使い勝手抜群のランディングネットです!】従来品から進化したラバーランディングネットはネット最深部を20cmから30cmへと深くし、大型魚もすっぽり入る深さとなりました。エリアのみならずルアーフィッシングに最適なモデルです。

柄:グレープ 全長(cm)シャフト:70 寸法(縦×横×深さ)(mm)ネット:430(最長)×450(最長)×300 自重(g)460 仕舞(cm)71.5
注意
※画像は代表画像です、記載の柄カラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする