曜日別特売
ブルーハワイ ラバーランディングネット KAHARA 64221495

ブルーハワイ ラバーランディングネット KAHARA 64221495
ブルーハワイ ラバーランディングネット KAHARA 64221495
ブルーハワイ ラバーランディングネット KAHARA 64221495

ラバーランディングネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64221495品番ブルーハワイ
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,488
販売価格(税別)
4,989

【JB/NBC公認ネット、シャフトが細く軽量!使い勝手抜群のランディングネットです!】従来品から進化したラバーランディングネットはネット最深部を20cmから30cmへと深くし、大型魚もすっぽり入る深さとなりました。エリアのみならずルアーフィッシングに最適なモデルです。

柄:ブルーハワイ全長(cm)シャフト:70寸法(縦×横×深さ)(mm)ネット:430(最長)×450(最長)×300自重(g)460仕舞(cm)71.5
注意
※画像は代表画像です、記載の柄カラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする