DJI
DJIの 非常用電源
DJIの 非常用電源オプション
Zignes 120W ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64221617
品番
971029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,205
販売価格(税別)
¥
16,550
バスケットに入れる
互換性:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)、
DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V)
質量(kg)
5.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(展開時)1365×580×36 / (折り畳み時)365×580×70
定格出力(W)
120
開放電圧(V)
最大26
短絡電流(A)
最大7
注意
※セット内容:Zignes 120W ソーラーパネル × 1