DJI
DJIの 非常用電源
DJIの 非常用電源オプション
LINKSOLAR 200W Flexible Solar Panel
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64221626
品番
1565994097
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500
セット内容
ソーラーパネル×1、MC4 - XT60 ケーブル×1
寸法(mm)
1466×783×24(ジャンクションボックスを含む)
質量(kg)
約3.2
開放電圧(V)
20.4
動作温度(℃)
-20〜60
短絡電流(A)
12.3