DJI
DJIの 非常用電源
DJIの 非常用電源オプション
IBCPOWER 200W Foldable Solar Panel
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64221635
品番
1565994073
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
互換性:DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500
質量(kg)
8.25
開放電圧(V)
24.8
動作温度(℃)
10〜60
サイズ(mm)
(展開時)2126×608×3.5 / (折り畳み時)610×608×45
短絡電流(A)
11.5