車両を停めない。ディーゼル車用のケア商品
4つの有効成分が配合 エンジンの洗浄+DPF燃焼強化

- 【煤殺し 極(すすごろし きわみ) 300ml】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤(単品) 煤殺し 64222055 - 【煤殺し 極(すすごろし きわみ) 300ml】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤(単品) 煤殺し 64222055 - 【煤殺し 極(すすごろし きわみ) 300ml】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤(単品) 煤殺し 64222055 - 【煤殺し 極(すすごろし きわみ) 300ml】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤(単品) 煤殺し 64222055 - 【煤殺し 極(すすごろし きわみ) 300ml】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤(単品) 煤殺し 64222055 - 【煤殺し 極(すすごろし きわみ) 300ml】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤(単品) 煤殺し 64222055

【煤殺し 極(すすごろし きわみ) 300ml】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤(単品)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード64222055 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

煤殺し

用途小型トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 成分DPF燃焼強化剤(DPF・DPD・DPR)、エンジン清浄剤(インジェクター) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
注意
※小型・中型トラック用
※本製品は危険有害物質を含みます。ご使用前に、使用方法および注意事項を十分にご確認の上、安全にご利用ください。
※ディーゼル燃料専用です。その他の燃料車両には使用しないでください。
※規定量以上に注入しないでください。
※開封後はすぐに使い切ってください。
※<警告・処置>
※火気厳禁
※吸入厳禁。換気の良い場所で扱うこと。
※皮膚に直接触れないよう、手袋、保護メガネを着用して扱うこと。
※飲み込まないこと。接触した場合は、大量の水で十分に洗い流すこと。
※接触後、皮膚、目の刺激が持続する場合、吸引後、気分が悪い場合、飲み込んだ場合は、医師の診断を受けること。
※<保管>
※子供及び本品の取扱注意事項を理解、順守できない者が手に取らないように管理してください。
※高温を避け、冷暗所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
トラック
その他業種

手動再生の回数が少なくなった
配達も時間縮小にも少し助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする