吉祥の煌めき守り キーホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ孔雀 注文コード64222168 品番孔雀
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

幸運を呼び込む象徴モチーフのキーホルダー、これからの日々をより豊かに彩るお守りとして
孔雀:富と繁栄・運気向上・美の象徴
一角馬:奇跡・浄化・生命力や活力
心をときめかせる煌めきで気持ちも華やかに、日常に小さな喜びと輝きをプラス
付けるだけでいつもの持ち物がワンランクアップ、ちょっとしたお出かけがより一層楽しい時間に
美しいデザインと幸運の象徴の組み合わせは、大切な方への贈り物としても最適
キラキラと輝きバッグの中で鍵を探す際などに見つけやすく、紛失防止のお役立ちに

用途開運キーホルダー 開運 金運 健康運 風水 アクセサリー ストラップ チャーム お守り 御守り おまもりギフト 材質亜鉛合金、ガラス 質量(g)約30 タイプ孔雀 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×3×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする