Crimp contact 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード64222246 品番1004360
参考基準価格(税別)¥9,230 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Phoenix Contact CK シリーズオスロール型圧着コンタクトは、直径が 1.6 mm です。コンタクトは Cu 合金製で、表面はニッケルめっき仕上げです。接続断面積:22 → 17 AWG 周囲温度(動作時):-40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●シリーズ:00ST OIC AG, 6-ER-1, CK1●種類:ロール式端子●表面処理:コンタクト:ニッケル●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:207-1992 アズワン品番65-7698-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする