日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
日本理化学器械(NRK)の 濁度計/透視度計
日本理化学器械(NRK)の 透視度計
透視度計用 210シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64222770
品番
210-0050
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●摘要:ガラス部●摘要(cm):50cm●試験法:衛生試験法●JIS 透視度板付●コード番号:210-0050
アズワン品番
65-8688-22