※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)80
寸法M(mm)M24
寸法Lm(mm)150
注文コード64223557
品番FUML-80-M24-150-D0-T
参考基準価格(税別)¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど59種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。