シールド接続クランプ オス HCシリーズ ねじサイズM3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64223874 品番1886142
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Phoenix Contact Shield 接続は、オスコンタクトキャリアのシールドラインに使用されます。PROFIBUS ライン用のルーズ端子が 2 つ含まれています。周囲温度: -40 → 60 ℃ 0.34mm 2 導体断面積この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:シールド接続クランプ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:201-6852 アズワン品番65-7736-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする