AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64224224
品番
ATM15-2P-BM03
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27mm●幅:36.8mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5858
アズワン品番
65-7724-81