東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
表面実装ダイオード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64226166
品番
1SS319
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入
アズワン品番
67-0400-55